曜日別特売
HM-2E-D20.0 超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具 53531599

※寸法図

超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)45
全長(mm)100
内容量1本注文コード53531599品番HM-2E-D20.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)20シャンク径(Φmm)20材質超硬刃長(mm)45刃数2全長(mm)100タイプ2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする