曜日別特売
HM-6E-D6.0 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具 53531906

 

HM-6E-D6.0 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具 53531906
HM-6E-D6.0 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具 53531906

超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)18
全長(mm)60
内容量1本注文コード53531906品番HM-6E-D6.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)6シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)18刃数6全長(mm)60表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする