株洲工具
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
12
6
10
12
16
20
刃長(mm)
32
18
30
32
40
45
全長(mm)
75
60
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53531933
品番
HM-6E-D12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
32
刃数
6
全長(mm)
75
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)
0~-0.030