株洲工具
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
11
11
16
20
25
30
45
全長(mm)
50
50
60
75
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53532046
品番
PM-2E-D4.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
11
刃数
2
全長(mm)
50
タイプ
1
表面処理
NaNo TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
刃径公差(mm)
0~-0.020