株洲工具
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 難削材加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
3
4
5
6
7
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
刃長(mm)
11
8
11
13
16
20
25
30
全長(mm)
50
50
60
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53532229
品番
SM-3E-D4.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
11
刃数
3
全長(mm)
50
タイプ
1
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、ステンレス:◎
刃径公差(mm)
0~-0.020