UM-4E-D4.0 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード 株洲工具 53532299

 

UM-4E-D4.0 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード 株洲工具 53532299
UM-4E-D4.0 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード 株洲工具 53532299

超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)11
全長(mm)50
内容量1本注文コード53532299品番UM-4E-D4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)11刃数4全長(mm)50タイプ1表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)38,41適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○刃径公差(mm)-0.020~-0.038
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする