HIVP13 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ 53534986

 

HIVP13 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ 53534986
HIVP13 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ 53534986
モノタロウ

塩ビパイプ HIVP管 4M

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃車上渡し当日出荷とは
呼び径13
内容量1本注文コード53534986品番HIVP13
販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。

用途耐衝撃性が必要となる給水用厚さ(mm)2.5材質PVC呼び径13長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径D(Φmm)18外径許容差(mm)±0.2厚さ許容差(mm)±0.2概略質量(kg/m)0.17JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53534986
2024-10-11
用途: DIY 水道工事

1本でも、送料が、買ってから別とわかりました。ホームセンターで、買った方がよかった。10本買う方は、こちらでどうぞ! だまされたようだ。

2が参考にしています
対象商品 : 53535004
2025-03-18
用途: 農業用水の延長
その他業種

問題なく使用できます。ホームセンターよらお値打ちに購入できました。

対象商品 : 53534995
2023-05-10
用途: 水道管埋設
卸売・小売業

特に問題ないです
また購入したいと思います
ありがとうございました

対象商品 : 53535004
2021-12-01
用途: 写真撮影時の背景用骨組み作成

本来はこの位の柔らかさがあった方がしなやかで破損しにくくいいのでしょうが、本来の使い方とは違う目的で骨組みに使うにはチョット柔らかかったー!
ちなみにホームセンターで買ったものはもっと硬かったので・・・。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする