曜日別特売
C5051 キャップシール HAKKO(白光) 53538023

 

C5051 キャップシール HAKKO(白光) 53538023
C5051 キャップシール HAKKO(白光) 53538023
C5051 キャップシール HAKKO(白光) 53538023
C5051 キャップシール HAKKO(白光) 53538023
C5051 キャップシール HAKKO(白光) 53538023
C5051 キャップシール HAKKO(白光) 53538023
C5051 キャップシール HAKKO(白光) 53538023

キャップシール

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)35
適合キャップ直径57~60mm、高さ25~33mm
内容量1袋(100枚)注文コード53538023品番C5051
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!
100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム
ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。
キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。
ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。

材質PVC(食品衛生法適合品)高さ(mm)35適合キャップ直径57~60mm、高さ25~33mm折径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合キャップの適用範囲は目安であり、保証値ではありません

商品説明動画

【HAKKO FV-310】作業例 キャップシール (カット品) の収縮
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53537987
2025-07-20
用途: 塩瓶の封
まあちゃん家製造業

紙シールで封印していたのが、簡単になり満足です。対応も早くて良かったです。

2025-04-03
用途: 金属缶のキャップシール
株式会社井上海苔店製造業

サイズが心配でしたが、無事に使えました。厚みもあって透明度も高くとても使い勝手のいいフィルムでした。

1が参考にしています
対象商品 : 53538048
2022-07-11
用途: 蜂蜜瓶開封防止の為
製造業

以前は円形型キャップシールを使用していました、今回のキャップシール使う前は違和感が有りましたが目的は同じで保管場所に困らないのがメリットです。

対象商品 : 53537996
2022-08-19
用途: 瓶の蓋をするとき
フードイノベーション株式会社飲食業

使い勝手がよくサイズ感がぴったりなので助かりました!

対象商品 : 53538048
2021-06-21
用途: ゼリーの蓋のカバーに使用
卸売・小売業

当店でスイーツなど作っているのですが、蓋が開くのも防止でき見た目もキレイに仕上がります。
作業も慣れれば簡単にでき、良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53538039
2021-06-28
用途: キャップの封印用
製造業

概ね想像したとおりの仕上がりが出来上がりましたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする