曜日別特売
036691604 暖かボア付綿100%パジャマ セルヴァン 53540306

※着用例

036691604 暖かボア付綿100%パジャマ セルヴァン 53540306
036691604 暖かボア付綿100%パジャマ セルヴァン 53540306
036691604 暖かボア付綿100%パジャマ セルヴァン 53540306
036691604 暖かボア付綿100%パジャマ セルヴァン 53540306
036691604 暖かボア付綿100%パジャマ セルヴァン 53540306
036691604 暖かボア付綿100%パジャマ セルヴァン 53540306

暖かボア付綿100%パジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー系
内容量1枚注文コード53540306品番036691604
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿100%、ビエラ素材を起毛させたシャツタイプのパジャマです。衿の肌側にはボア生地を使用して首もとの保温にぴったり。就寝時には衿のボタンを閉め冷たさをシャットアウト。パンツの裾はお布団の中で動いてもめくれ上がらないように別布ゴム入りの仕様になっています。ウエストは総ゴム仕様でゴムの長さを調整できます。裾に保温性を高くするゴム絞り付き別布地を特殊な縫製手法で縫い付けています。実用新案登録第3212752号

ネイビー系サイズLLウエスト(cm)77~85バスト(cm)93~101
注意
※アイロンは当て布をしてください。
※濃色の為、淡色や白物と一緒に洗わないでください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗などで湿った状態で他のものとこすり合わせると色が移る恐れがあります。
※汗で他の物に色移りする恐れがあります。
※万一色移りした場合は、早めに洗濯してください。
※毛羽が燃えやすいので、火に近づけないでください。
※摩擦で毛玉ができやすいので、激しい運動や長期の連用はお避けください。
※長時間、日光や蛍光灯にあたると変色する恐れがあります。
※チェック柄の位置は製品によって異なります。色柄により若干風合いが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする