MUST TOOL
軸交換式全ネジソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
154
138
154
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53540699
品番
19718
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途
型枠作業に大変便利です(19716、19717)、建築・作業現場での作業に大変便利です(19718)
全長(mm)
60
材質
Cr-V鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
154
二面幅(inch)
4分
ソケット形状
全ネジ