曜日別特売
4093 タイヤ歯止め(タイヤストッパー) 信栄物産 53541514

タイヤ歯止め(タイヤストッパー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード53541514品番4093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。

用途
駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
幅(mm)110高さ(mm)125奥行(mm)235質量(kg)約1(1個当り)材質廃プラスチックオレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする