日立
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色温度(K)
6500
6500
5000
光束(Lm)
5200
7000
6000
5200
4400
光源色
昼光色
昼光色
昼白色
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53541846
品番
CET405DE-N14A
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光束(Lm)
5200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500