シモン
クッショングリップ MF-10
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
全長(cm)
21
20
21
22
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53548024
品番
MF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
掌部クッションパッド入りで保護。
甲部にタオル生地使用で汗とり機能。
サイズ
L
全長(cm)
21
材質
掌部/人工皮革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/クロロプレンゴムマジック止め式
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
19