サンキョウプラテック
食品用ポリ袋 ポリセレブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
透明
透明
青半透明
サイズ
70L
30L
45L
70L
90L
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
800×900×0.035
500×700×0.025
650×800×0.025
800×900×0.035
900×1000×0.04
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
53548724
品番
CMT-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
透明
サイズ
70L
材質
LLDPE+MT50%
入数(枚)
10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
800×900×0.035
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
食品検査適合