曜日別特売
- 除草剤 グリホサート41% モノタロウ 53552346

- 除草剤 グリホサート41% モノタロウ 53552346
- 除草剤 グリホサート41% モノタロウ 53552346
モノタロウ

除草剤 グリホサート41%

(247件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(5L)
内容量1本(5L)注文コード53552346品番-
在庫数量:残り5242点です
販売価格(税込)¥6,048定期注文特価(税込)¥5,168
販売価格(税別)
5,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,698(税別)

葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)

用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤タイプ非農耕地用無登録除草剤適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面有効面積(m2)13,000農耕地/非農耕地非農耕地用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本剤は非農耕地用除草剤です。
※農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできません。
※この除草剤は、散布時の雑草の背丈、葉や茎の面積が大きいほど効果が確実となりますので散布前に雑草を刈らないでください。
※土の中では効果を発揮しないため、土にかけるような前処理としては使用できません。
※この除草剤は、時間をかけ徐々に枯らします。再散布しても、さらなる効果はありません。
※散布後6時間以内に雨が降ると効果が出ません。雨が降った場合は、葉面が乾いてから再散布してください。
※多年生雑草のうち、スギナには効果が劣ります。
※散布液が付近の農作物や大切な植物にかからないようにご注意ください。また水源地や養殖地に散布液が流れ込まないよう、器具の洗浄にも十分注意してください。
※本液が眼・口の中に入らないように、メガネやマスクを装着してご使用ください。もし入った場合は、水道水ですすぎ、洗い流してください。
※本液が皮膚に付かないよう、皮膚を被う服装をしてください。付着した場合は石けんでよく洗ってください。
※散布が完了したら手足や顔などを十分に石けんで洗ってください。
※保管は、子供の手が届かない安全な場所に直射日光を避けた冷暗所に保管してください。
※本品は、食用ではありません。飲まないでください。
※他の薬品や肥料などと混合しないでご使用ください。
※まれに沈殿物が発生する事がありますが、効果に変化はありません。よく振ってお使いください。
※同一場所の使用回数は年3回以内として下さい。
※うすめる水は濁りのない、水道水か井戸水をご使用下さい。
※展着剤などを加える必要はありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:247
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 園庭の除草に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

薄めて使えるのでたっぷり使える。噴霧器に入れて使用している。薬の効きはまだ不明だが、容量を守って使えば効果は出ると思う。原液タイプも購入したが、たくさん使えるのはやっぱりうれしい。

2026-02-03
用途: 庭の除草
その他業種

除草剤を初めて使ってみた。希釈は目分量でやったせいか、枯れたとこと、不十分なとこがある。希釈量をしっかり管理すれば効果を発揮しそうです。容器にざっくりでいいので目盛りがあれば使いやすいかな

2026-01-21
用途: 除草のため
ホームセンター中山

濃縮タイプのため 切り株には原液を使っています まだ結果は出ていませんが
期待しています 竹には使用できるのでしょうか 竹は地下深く根が張っているので様子を見てみます。

MonotaROからの回答

このたびは貴重なご意見をいただきありがとうございます。本品はササ類・雑かん木類などに対して「葉や茎に散布して使用する」茎葉処理型の除草剤であり、切株への原液使用は表示にない方法となります。安全のため、今後は製品ラベル記載の希釈倍率・使用方法に従ってご使用いただけますようお願いいたします。また竹は多年生で強い地下茎を持つ植物のため、状況によっては効果が期待できる一方、1回の処理で完全に枯らすことは難しい場合がございます。以上をご理解のうえ、様子を見ていただけますと幸いです。

2026-02-04
用途: 除草
個人のお客様

安くて助かります。
普通に使用出来て効果はよく効いています。

2026-01-05
用途: 庭の除草
サービス業

撒いてすぐに効くかと思ったら、効果がでるまで1週間ほどかかった。しかしその後は長期間雑草が生えてこなかったのは良かった。

対象商品 : 53552337
2025-09-20
用途: 裏庭の除草

効き目が弱いというレビューが散見されますが、私は薄める系除草剤としては過去イチの効果を感じています!『こんなに薄めて良いのか?』と思いながらも散布してみたところ、数日後には枯れ枯れになっています!裏庭程度だからかな?

1が参考にしています
2025-08-14
用途: 雑草の除去

まぁまぁ、時間はかかる(10日以上)けど、そこそこ、枯れてくれる。じょうろで、かけて使っているが、かけ方にコツが必要な気がする。まだ、コツは分からない。同じようにかけているつもりだけど、枯れない草がある。ほかの同種の草が枯れるので、枯れない草は、かけ方が悪いと思われる。だけど、面積比で85%くらいは枯れるので、なんとなく満足してる。スギナは、まっ茶色に枯らすほどの威力は無い感じがする。これも、撒き方のコツかも知れない?

2が参考にしています
2025-08-05
用途: 庭の除草
その他業種

使用説明書の配合だと弱い気がします。1本(500mL)を16リットル程度にして使用しています。
今の季節の効き目は40日ぐらいです。60日経つと雑草が目立つようになるので早めにまいています。
年に2回程度別の種類の除草剤に切り替えています。
同じ除草剤だと効き目がない雑草も出て来ます。
安いので、濃い目に多めにまいています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
残留性はあるでしょうか。
回答:
ございません。
アミノ酸成分の除草剤の為、土中でバクテリアに分解され、なくなります。
2024-10-30
質問:
界面活性剤は何%でしょうか。
回答:
下記の通りとなります。

グリホサートイソプロピルアミン塩:41%
水・界面活性剤:59%
1が参考にしています
2024-10-30

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする