RB-019 後カゴ RB-019 デザインバスケット 後用 OGK技研 53557718

RB-019 後カゴ RB-019 デザインバスケット 後用 OGK技研 53557718
RB-019 後カゴ RB-019 デザインバスケット 後用 OGK技研 53557718
RB-019 後カゴ RB-019 デザインバスケット 後用 OGK技研 53557718

後カゴ RB-019 デザインバスケット 後用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オフホワイト
内容量1個注文コード53557718品番RB-019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンセプトは「見た目のよさ!」若年層をターゲットにしたデザインバスケット。
目安サイズ(外寸)/幅:320x高:240x奥行き:490(mm)
底面サイズ(内寸)/幅:220x340(mm)
適用車種/うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)、小径車(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付けできません。)
内容量/23L
最大積載量:15kgまで
製品重量/990g
材質/本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄

材質本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄オフホワイト質量(g)990容量(L)かご:23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする