TCS-5200 車体カバー TCS-5200 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所) 53560877

車体カバー TCS-5200 単車 モトカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード53560877品番TCS-5200
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱耐寒性に優れた本格派!!
丈夫で長持ち厚手生地(250D)
新工夫、前後がわかりやすい
前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです
材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません
カラー:シルバー
サイズ:S(50~90cc)122×206cm
適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)
※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください
ホンダ:リード、Ape、ジョルカブ、NSR50、リトルカブ、タクト(S/スタンドアップ)、スーパーカブ50~100(カスタム、デラックス、ビジネス、スタンダート)、ベンリー90S(CD50、50S)、ドリーム50
ヤマハ:YB-1、YB50、RZ50、メイト80(50)、タウンメイト90(50)、TZR50R、TZM50R、YSR80、チャンプCX、アクシス90(50)
スズキ:アドレスV50、K90(50)、2サイクルバーディ50、4サイクルバーディ50(80)、コレダススポーツ50、コレダスクランブラー50
カワサキ:KSR-Ⅰ、KSR-Ⅱ、デルビハンター

サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする