曜日別特売
SC-MT サドルカバー SC-MT 簡易雨よけサドルカバー MARUTO(大久保製作所) 53561823

※使用例

サドルカバー SC-MT 簡易雨よけサドルカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード53561823品番SC-MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

簡単雨よけサドルカバー
サドルを綺麗に保ちます
カバー紛失防止機能付
カバーを自転車に固定することにより、カバーの紛失を防ぎます
撥水加工
適応サドル:小さめ~大きめサドルまで
※スポーツ車、特殊車には適合しません
材質:ポリエステル(PUコート)
サイズ:縦+高さ約29~34cm横+高さ約29~35cm

ソーダブルー材質ポリエステル(PUコート)アズワン品番64-9550-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53561778
2023-03-04
用途: 日常、自転車に使用しています
その他業種

サドルカバーを購入する前は雨や雪が降るとサドルが濡れているので、いちいち雑巾で拭いていましたが、サドルカバーを購入後はワンタッチで取り付けや取り外しができるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする