曜日別特売
EL-C 車体カバー EL-C 電動アシスト クイックカバー (電動)一般タイプ MARUTO(大久保製作所) 53562487

車体カバー EL-C 電動アシスト クイックカバー (電動)一般タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53562487品番EL-C
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般タイプ(※子供乗せ装着車には使用できません)
電動アシスト車におすすめ
掛けやすいクイックシステム:ファスナーを開くとサッと掛けられる
カバーをしたままバッテリーが脱着できる!!
撥水加工、前後スリット(ロック対応※ロックは別売りです)
カラー:シルバー
適応車種:アシスト20~27型
後ろカゴ装着車対応のゆったりサイズ
アシスト以外のシティ車、軽快車、スポーツ車にも使用可
適応サイズ:前高さ約1030、後高さ約950、長さ約1970

材質ポリエステル(シルバーコーティング)アズワン品番64-9550-57
注意
※完全防水ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53562487
2023-02-27
用途: 使用してない時は必ずカバーをしています。
教育・研究機関

チャックを外さず前から後ろにカバーを被せ必ずベルトをしてから
前と後ろに洗濯バサミで止めています。

1が参考にしています
対象商品 : 53562487
2022-12-30
用途: 自転車保管時
その他業種

生地も適度な厚さで、大きさも自転車がスッポリと覆われるので、雨、霜を十分に防ぐことが出来使いやすいです。

対象商品 : 53562487
2023-01-06
用途: 屋外駐輪のため

思ったより生地は厚くなかったです。ファスナー付きですが結局のところ上から被せてそのまま剥いじゃってます。ファスナー無しので十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする