WW-947 綿薄手袋 10双組 おたふく手袋 53567633

綿薄手袋 10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)約23.5
内容量1組(10双)注文コード53567633品番WW-947
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

綿100%、フック吊り対応。袖口ノーマルタイプ。

用途品質管理用、精密作業、園芸、日焼け防止ホワイトサイズL全長(cm)約23.5入数(双)10材質綿100%指マチマチなし中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約17.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする