曜日別特売
K8721EJK-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568446

K8721EJK-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568446
K8721EJK-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568446
K8721EJK-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568446
K8721EJK-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568446
K8721EJK-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568446
K8721EJK-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568446
K8721EJK-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568446

シングルワンホール混合栓

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード53568446品番K8721EJK-13
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

撥水性に優れ、水アカが落としやすい新素材「セラピカ樹脂」を使ったレバーハンドルで清掃性がアップ。濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れづらい形状で、掃除の手間が減らせる「落水レバー」。作業スペースが広く使えるパイプ形状で大きな鍋の水くみや洗い物もラクラク。お湯がでる位置を「カチッ」とお知らせするエコタイプでお湯のムダづかいを防ぐ。年間節約金額約9100円。水栓の根元のリングが外せるので、お掃除しやすい。

適合場所キッチン使用地区寒冷地付属品お掃除リング仕様パイプ:ひろびろパイプ材質(本体)セラピカ樹脂レバーの種類落水レバー +eco使用(節湯)取付穴径(Φmm)35~39取付け方法ボルト式取付穴径(mm)35~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53568437
2023-07-03
用途: 自宅SKのカラン交換

19年使用した特殊カランのホースが経年劣化の為穴が開き、今回はシンプルで長持ちしやすそうなこちらの商品を購入。
通常のカランと比べて高さがあるので使いやすい。が、願わくば吐水口が泡沫とシャワ-に切り替えが可能になれば、おすすめしやすいですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする