曜日別特売
PR281FS-LH ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568516

PR281FS-LH ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568516
PR281FS-LH ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568516
PR281FS-LH ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568516
PR281FS-LH ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568516
PR281FS-LH ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568516

ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53568516品番PR281FS-LH
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

おもに2ハンドル混合栓の補修用に使用するハンドル。湯・水用キャップ各1個付きで湯側・水側どちらでも使用で可能。付属のアダプターとビスを使用することで、他メーカーの水栓にも取付け可能。

付属品ハンドルアダプター付、湯・水用キャップ付材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×55(パックサイズ)色(キャップ)青・赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 風呂場シャワー用水栓
運輸・通信業

滑りにくいデザインかつ洗いやすい形状でよさそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする