曜日別特売
RDR10S 精密ラチェットドライバー(リボルバー) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568595

RDR10S 精密ラチェットドライバー(リボルバー) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568595
RDR10S 精密ラチェットドライバー(リボルバー) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568595

精密ラチェットドライバー(リボルバー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53568595品番RDR10S
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。
ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。
リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!
10種類のビットを内蔵。

先端刃幅(mm)7全長(mm)155軸径(Φmm)7軸長(mm)74グリップ径(Φmm)30材質(グリップ)プラスチック質量(g)95刃先マグネットなし軸貫通なし商品構成単品付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53568595
2021-06-24
用途: 精密機器のメンテナンス
サービス業

多少太いが、今まで数本携帯していたのが1本になるのが良い。リボルバーが楽しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする