99Kラ-GL20X5-1 クリヤーブック グラッセル 5冊パック コクヨ 53569496

クリヤーブック グラッセル 5冊パック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5冊)ライトグリーン/ピンク/ライトピンク/イエロー/オフホワイト 5色パック注文コード53569496品番99Kラ-GL20X5-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表紙の表面は傷が目立ちにくいシボ加工で裏面はデザイン性の高い柄シボ。スリムな背幅。背角が丸く安心で、カバンにも入れやすい。

サイズA4ライトグリーン/ピンク/ライトピンク/イエロー/オフホワイト 5色パックポケット数20幅(mm)233高さ(mm)309タイプ固定式奥行(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53569496
2022-11-30
用途: 価格表を入れて閲覧用にしている

程よい厚さで、使いやすいです。きれいな色なので、見た目も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする