コクヨ
クリアーブック ポジティ(替紙式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ダークグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ピンク
オレンジ
ポケット数
25
25
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53569706
品番
P3ラ-L730NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。 分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
色
ブルー
ポケット数
25
幅(mm)
270
高さ(mm)
312
タイプ
替紙式
奥行(mm)
33
最大収納枚数(枚)
90