曜日別特売
P3ラ-L730NDM クリアーブック ポジティ(替紙式) コクヨ 53569715

クリアーブック ポジティ(替紙式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ダークグレー
ポケット数25
内容量1冊注文コード53569715品番P3ラ-L730NDM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。 分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。

グリーン購入法適合サイズA4ダークグレーポケット数25幅(mm)270高さ(mm)312タイプ替紙式奥行(mm)33最大収納枚数(枚)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする