曜日別特売
S2フ-A4S-BX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 53569819

 

S2フ-A4S-BX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 53569819
S2フ-A4S-BX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 53569819
S2フ-A4S-BX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 53569819
S2フ-A4S-BX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 53569819
S2フ-A4S-BX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 53569819
S2フ-A4S-BX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 53569819

S2フラットファイル A4タテ 10冊パック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1パック(10冊)注文コード53569819品番S2フ-A4S-BX10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。A4長辺とじ10冊パックです。

グリーン購入法適合サイズA4幅(mm)307高さ(mm)231奥行(mm)18
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 情報管理
医療・福祉・介護関連業

すぐに届きびっくりしました。
日常的高頻度で使うものは、いつ必要になるかわからず、突然大量に使用することもあり、補充スピードが高い上に、安価なのは大変助かります。

2024-03-23
用途: 書類を閉じてお客様にお渡しする
自由業サービス業

紙のフラットファイルが価格を抑えて購入出来て良かったです。

対象商品 : 55323127
2023-06-29
用途: 経理資料の保管に
卸売・小売業

経理資料の保管に使用しています。
10冊あるので、項目ごとに閉じてちょうどいい量。
また来年は違う色にして一目で期が分かるようにします♪

対象商品 : 53569819
2022-10-07
用途: 消防設備点検時
その他業種

色が好きです。
ファイルの外側が汚れが付きづらく、角がつぶれにくくなると嬉しいです。

対象商品 : 55323127
2022-12-07
用途: 資料の作成
製造業

いつも使用しており、品質に変化なく、問題なく使用できました。

対象商品 : 55323145
2022-12-31
用途: 書類の整理
株式会社studio noteサービス業

今回のファイルは以前使用していたものより色が薄いように思いますが、仕様が変わったのでしょうか、それとも注文する型番が違っていたのでしょうか、少し残念です。

対象商品 : 53569819
2021-11-08
用途: 事務作業時
三和工業有限会社建設業・工事業

土木事務にファイルをたくさん使用します。
お安くて助かりますし、使用感も良いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする