曜日別特売
WP-R98DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 53571745

WP-R98DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 53571745
WP-R98DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 53571745

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード53571745品番WP-R98DS-1BK
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):910~1080mmブラック質量(g)約850補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環1個付胴ベルト(mm)50×1150(最大)補助ベルト(mm)100×720
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする