曜日別特売
(40M)150-BT-N 150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ 東洋バルヴ 53573005

150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1台注文コード53573005品番(40M)150-BT-N
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径(A)50呼び径(B)2接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE分類ストレーナ最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6種別青銅寸法L(mm)195寸法H(mm)121寸法D1(mm)188材質(ボンネット)C3771BEクラス150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする