曜日別特売
150BT-SE-N 150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 東洋バルヴ 53573109

150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1台注文コード53573109品番150BT-SE-N
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
呼び径(A)15接続方式ゾルダー形材質(本体)CAC406呼び径(B)1/2最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート寸法L(mm)80寸法H(mm)49寸法d(mm)(MAX)16.03、(MIN)15.93寸法D1(mm)68分類ストレーナ寸法I(mm)(MIN)12.7材質(ボンネット)C3771BEクラス150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする