コガネイ
スロットルバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53573153
品番
TVL8-01
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
質量(g)
22
寸法L1(mm)
MAX.37.5、MIN.31.1
寸法A(mm)
8
接続ねじ
R1/8
寸法E(mm)
26.9
寸法B(mm)
MAX.41.5、MIN.35.1
寸法C(mm)
18.1
寸法X(mm)
13.8
寸法L2(mm)
11.9
スロットル方式
エルボ
寸法P1(Φmm)
14.4
寸法P2(Φmm)
14..4
チューブ外径D(Φmm)
8
対辺H(mm)
10