東洋バルヴ
150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53573154
品番
150BT-SE-N
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
接続方式
ゾルダー形
材質(本体)
CAC406
呼び径(B)
2
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.4
種別
青銅
材質
スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
121
寸法d(mm)
(MAX)54.18、(MIN)54.05
寸法D1(mm)
188
分類
ストレーナ
寸法I(mm)
(MIN)34.0
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材