TVL8-03 スロットルバルブ エルボ コガネイ 53573223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットルバルブ エルボTVL8-03

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はチューブ外径D・寸法Aなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ外径D(Φmm)
8
寸法A(mm)
13.2
注文コード
53573223
品番
TVL8-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。

質量(g)
71
接続ねじ
R3/8
寸法A(mm)
13.2
寸法B(mm)
MAX.55.5、MIN.47.3
寸法C(mm)
18.1
寸法P1(Φmm)
14.5
寸法P2(Φmm)
22
対辺H(mm)
19
寸法X(mm)
13.8
寸法Y(mm)
-
チューブ外径D(Φmm)
8
寸法E(mm)
28.9
寸法L1(mm)
MAX.49.1、MIN.40.9
寸法L2(mm)
15.4
スロットル方式
エルボ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする