※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
スロットルバルブ マフラ付排気絞り弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
14
8
12.5
14
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53573257
品番
TVM-04
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
質量(g)
68
接続ねじ
R1/2
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
MAX.42.7、MIN.36.7
寸法L(mm)
MAX.34.5、MIN.28.5
対辺H(mm)
21
寸法P(Φmm)
27
スロットル方式
マフラー付排気絞り弁