おたふく手袋
セーム横開き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
約22
約22
約22.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53574649
品番
541
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
吸汗性に優れムレにくく肌にも優しい綿100%。背ゴム付で手にピッタリ。
サイズ
M
全長(cm)
約22
材質
綿100%
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応