曜日別特売
G-558 ソフキャッチスベリ止め手袋 おたふく手袋 53574764

 

G-558 ソフキャッチスベリ止め手袋 おたふく手袋 53574764
G-558 ソフキャッチスベリ止め手袋 おたふく手袋 53574764
G-558 ソフキャッチスベリ止め手袋 おたふく手袋 53574764

ソフキャッチスベリ止め手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組(3双)
サイズL
全長(cm)約20
内容量1組(3双)注文コード53574764品番G-558
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

13Gナイロンの薄手タイプ。
手の形状にそって小指の指股にピッタリフィット。
手のひらスベリ止め付き。

用途一般作業、ピッキング作業、園芸、農作業、荷扱い作業サイズL全長(cm)約20中指長(cm)約7.5手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)約19材質手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニールヘザーグレー材質(すべり止め)塩化ビニール入数(双)3アズワン品番65-2078-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする