POTON IV おでかけトイレ POTON(ポットン) IV まいにち(Mylet) 53575008

POTON IV おでかけトイレ POTON(ポットン) IV まいにち(Mylet) 53575008
POTON IV おでかけトイレ POTON(ポットン) IV まいにち(Mylet) 53575008
POTON IV おでかけトイレ POTON(ポットン) IV まいにち(Mylet) 53575008

おでかけトイレ POTON(ポットン) IV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53575008品番POTON IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ドライブ・アウトドアに使える車載用トイレです。
男女・大人・子供を問わずに使えて、処理後は可燃ゴミで処分できます。(※各自治体の条例に従って下さい。)
消臭効果に優れた抗菌性凝固剤で汚物を固めるため、車内での嫌な臭いも抑える事ができます。
車のシートで使えるので、渋滞時やアウトドアに最適です。
車内やアウトドアで使えるトイレ処理セット10回分。
組立便器、目隠しポンチョ付き。

セット内容抗菌性凝固剤(7g):10袋、排便袋(PE製黒):10袋、組立便器(PP製):1個、目隠し用トイレポンチョ:1個質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:約275×110×335、収納時:約235×50×310特性10回分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする