カーゴパンツ 9092

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)90
サイズ3L
内容量1本注文コード53576907品番9092
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ

ブラックサイズ3L種別パンツ/スラックス機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定混率(%)ポリエステル80・綿20ウエスト(cm)90材質ストレッチドビークロス(伸長率17%)股下(cm)80色番35渡り(cm)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする