曜日別特売

ショートカーゴパンツ 597

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
ウエスト(cm)104~112
内容量1本注文コード53577783品番597
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
ナイロン混紡による優れた接触冷感性
細身スタイリッシュなレイザーシルエット
男女ユニセックスシリーズ

ネイビーサイズ4L種別パンツ/スラックス機能ストレッチ混率(%)綿65・ナイロン30・ポリウレタン5ウエスト(cm)104~112材質COOLリップストレッチ(伸長率22%)股下(cm)31色番3渡り(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする