曜日別特売

ショートカーゴパンツ 597

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
ネイビー
ウエスト(cm)112~120
内容量1本注文コード53577799品番597
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,100

伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
ナイロン混紡による優れた接触冷感性
細身スタイリッシュなレイザーシルエット
男女ユニセックスシリーズ

ネイビーサイズ5L種別パンツ/スラックス機能ストレッチ混率(%)綿65・ナイロン30・ポリウレタン5ウエスト(cm)112~120材質COOLリップストレッチ(伸長率22%)股下(cm)32色番3渡り(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする