バートル
ショートカーゴパンツ 597
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
S
5L
4L
色
ミルスグリーン
シルバー
ネイビー
ウエスト(cm)
96~104
64~72
112~120
104~112
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53577844
品番
597
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,500
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
ナイロン混紡による優れた接触冷感性
細身スタイリッシュなレイザーシルエット
男女ユニセックスシリーズ
色
ミルスグリーン
サイズ
3L
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
綿65・ナイロン30・ポリウレタン5
ウエスト(cm)
96~104
材質
COOLリップストレッチ(伸長率22%)
股下(cm)
30
色番
14
渡り(cm)
38