曜日別特売
LX90024 インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス) 53581563

インパクトシャンクバイメタルホールソー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホールソー外径(mm)37
内容量1本注文コード53581563品番LX90024
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。

用途
ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
シャンク径(Φmm)6.35ホールソー外径(mm)37有効長(mm)44全長(mm)136適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル質量(g)160アズワン品番65-2044-10
注意
※安全具を必ず着用してご使用下さい。
※破損の原因になりますので衝撃を与える事や負荷の掛け過ぎにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-04
用途: 配管工事

1つ目はインパクトに嵌らず、外すのにもすごい時間がかかりました。
懲りずに注文した2つ目はきちんと使えました。
ホントなら星一つですが、まだ注文するつもりなので2つにしておきます。

1が参考にしています
対象商品 : 53581466
2024-08-26
用途: パイプえぐり加工

芯が振っていて、一発目で変形して材料に傷がつき使い物になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 53581423
2023-12-22
用途: 電気工事時

切れ味がいいのでホルソーに限らずレノックスを使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 53581457
2024-02-26
用途: 鉄パイプのえぐり加工
製造業

15.9Φ1.2tの鉄パイプのえぐり加工を100本程しましたが、歯が欠けることなく使用できました。

対象商品 : 53581527
2024-02-01
用途: 軽天開口
小野電気

値段の割に丈夫でコスパ最高だと思います、いつも使用しています

対象商品 : 53581579
2023-10-13
用途: 鉄板加工
建設業・工事業

シャンクとホールソーの間に、「3mm厚程度のワッシャー」が付いていました。
最初から付いていたのでそのまま使用した所、2mm厚の鉄板2枚穴あけで壊れました。
ネットで検索した所、ワッシャーが付いてる写真はありません。
何のために付いていたのか不明。
確認できる範囲では使用前に外せとも記載無し。

3が参考にしています
対象商品 : 53581536
2023-08-02
用途: 配管業
藤崎設備電気・ガス・熱供給・水道業

どこのサイトより安くで助かりました。
発送も早かったです。

対象商品 : 53581536
2022-05-07
用途: 鍵の交換
医療法人福慈会医療・福祉・介護関連業

思っていた消費とは違い、とてもよかった。また機会があれば違う商品を購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする