曜日別特売
LX90006 インパクトシャンクアーバー LENOX(レノックス) 53581597

インパクトシャンクアーバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(mm)(ホールソー)32~38
内容量1本注文コード53581597品番LX90006
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

LENOXホールソー用アーバー

シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)59適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル質量(g)40適合サイズ(mm)(ホールソー)32~38アズワン品番65-2043-94
注意
※安全具を必ず着用してご使用下さい。
※破損の原因になりますので衝撃を与える事や負荷の掛け過ぎにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 穴加工
ノースダイヤモンドテクノロジー

購入したのは14φの製品ですが、つなぎ目が接続が歪んでいて15.3φの穴が加工されるし、ブレブレで加工そのものが危険でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする