SS レベルスペーサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 53583033 品番 12401
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。

厚さ(mm)4.5t 用途重量運搬物の水平出しに使用。 寸法(mm)50×100
注意
※シャーリング加工のため、切断面にバリ等、多少のかえりがあります。素手取り扱いされると怪我する恐れがあるため手袋着用願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53582997
2023-02-18
用途:
設備の水平出し用ライナーとして

一般的なライナー(鉄板)であり、板金加工には向かない硬度ではあるが ライナー以外にも
素材として用途がある。
シャー加工のままなので、使用前に簡単なバリ取りをしておくとよい。
パッケージタイプ毎にまとまった枚数の割にコスパが良い。

対象商品:
53583067
2022-11-07
用途:
地面との高さ調整
製造業

板厚精度は問題ありませんでした。梱包も袋に入っており、普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする