コヤナギ
CHARM+
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
色
ミント
ネイビー
ミント
ルージュ
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53587389
品番
L2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
見た目はスリム、サイズはゆったり。
かる~い素材で快適な着心地。
大型フードで髪型を選びません。
用途
軽作業・レジャー
色
ミント
サイズ
LL
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000
適応身長(cm)
160~165
適応胴囲(cm)
68~76
適応胸囲(cm)
87~95
混率(%)
表地:ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能
透湿素材、裏地メッシュ、反射材付き、フラップ式前立て、EVA窓付き大型フード、Aラインシルエット、サイクルカット
材質(裏)
PUコーティング
注意
※パンツは全てベージュです。