曜日別特売
WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587949

WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587949
WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587949
WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587949
WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587949
WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587949
WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587949

ワイドウルブズ WW-157H

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード53587949品番WW-157H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業形状ミドルカットサイズ(cm)25.5機能屈曲性甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ材質(先芯)鋼鉄製規格JSAA規格 A種材質(アッパー)ポリウレタン(PU)靴タイプスニーカー材質ライニング:ポリエステルメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)492足幅2E材質(インソール)発泡ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53587933
2022-08-14
用途: 2回目の購入です。
プロボックス株式会社建設業・工事業

一年程度でやれてきますが、機能としては上等と思います。
履きやすいし軽いし、滑りにくくていいですね!
スタイル的にも無難でいいです。

2020-07-01
用途: 履きやすい。
プロボックス株式会社建設業・工事業

歩きやすいし、履きやすいです。
足首をいい感じで、ホールドしてくれるのでくじくことを抑えてくれます。靴底も厚めのものが入って
疲労軽減してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする