曜日別特売
WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588606

WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588606
WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588606
WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588606
WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588606
WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588606
WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588606

ワイドウルブズ WW-356H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
材質(アッパー)ポリウレタン(PU)
内容量1足注文コード53588606品番WW-356H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業形状ミドルカットサイズ(cm)26.5機能屈曲性甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製規格JSAA規格 A種材質(アッパー)ポリウレタン(PU)靴タイプスニーカー材質ライニング:ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)465足幅2E材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする