曜日別特売
AT-300Y 安全テープ 夜光 ヤマト(事務用品) 53589044

AT-300Y 安全テープ 夜光 ヤマト(事務用品) 53589044
AT-300Y 安全テープ 夜光 ヤマト(事務用品) 53589044
AT-300Y 安全テープ 夜光 ヤマト(事務用品) 53589044

安全テープ 夜光

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20mm×1m)注文コード53589044品番AT-300Y
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

交通安全、もしもの時の安全・防災用の目印に。暗いところで文字や形が輝いて見えます。光をたくわえ、光が消えた後10分から15分光ります。(20分程度光をあてると光ります)(屋外での使用は避けてください)

用途
光をたくわえ、光るので
夜間の火災・天災の備えに!
材質テープ:PVC・蓄光顔料、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1寸法(mm×m)20×1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※20分程度光をあてると光ります。
※屋外での使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする