デビカ
リール付緊急用ホイッスル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53589087
品番
103105
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
リール付きだから、カバンにつけたまま吹ける。
フックで取り付け簡単、リールが伸びて吹きやすい。
リールの長さ約70cm・約3000Hz95dB以上(メーカー測定)
用途
非常時や災害時に大活躍!もしもの時の緊急合図用に
材質
リールカバー:PC、ボビン:ABS、リールひも:ナイロン、バネ:ステンレス、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)、ジョイントパーツ、カラビナ:POM、ホイッスル:ABS
長さ(cm)
リール:約70
本体質量(g)
26(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×10×145