曜日別特売
RT-400-10 サムロック LION (ライオン事務器) 53589236

 

RT-400-10 サムロック LION (ライオン事務器) 53589236
RT-400-10 サムロック LION (ライオン事務器) 53589236

サムロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10セット)
アズワン品番64-8244-15
内容量1パック(10セット)注文コード53589236品番RT-400-10
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。

用途地震対策仕様RT-400×10セット材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)ベルト長さ(mm)127過負荷耐量90kg迄粘着面(mm)45.0×47.3アズワン品番64-8244-15耐震性7相当
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする